Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FRS7/8S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FRS7/8S
Visaton VS-FRS7/8S
Visaton VS-FRS7/8S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6955065
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2018
EAN/GTIN:
     4007540520186
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
breitbandlautsprecher visaton
6,5 cm (2,5") Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang und sehr gutem Hochtonanteil. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA Zeilen. Besonders tiefe Resonanzfrequenz.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Schmale ELA-Zeilen
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Modellbau
- Elektronische Musikinstrumente
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Merkmale
RMS-Leistung
8 W
Musik Energie
15 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
120 – 20000 Hz Hz
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: breitbandlautsprecher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.