Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215226 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat3 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215226 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat3 U/UTP (UTP)
Synergy 21 S215226 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat3 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30049805
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215226
EAN/GTIN:
     4038816223685
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel
  • Kabeltyp ISDN-Anschlusskabel, CAT 3, UTP,
    - Anschluss Seite A Stecker RJ45
    - Anschluss Seite B Stecker RJ45
    - Kabelausführung Flach
    - Adernzahl 4
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat3
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.