Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215024 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215024 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Synergy 21 S215024 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30049411
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215024
EAN/GTIN:
     4038816220240
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)
    - Kategorie 5E
    - Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
    - Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
    - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.