Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR FD Signalkabel


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Signalkabel
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Signalkabel
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Signalkabel
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Signalkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79229498
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochflexible, halogenfreie Schleppkettenleitung für die Sensor/Aktor Verdrahtung

Meterware für Sensor-/Aktor-Verkabelung in rauen Einsatzgebieten. schleppkettentauglich, halogenfrei, zum Anschluss an M8, M12 Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Kupferindex
13 kg/km
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,612*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,92612* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 108,462*
€ 129,06978
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,302*
€ 127,68938
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 102,392*
€ 121,84648
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 99,192*
€ 118,03848
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 92,612*
€ 110,20828
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.