| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-29884957 Herst.-Nr.: 00124140 EAN/GTIN: 4047443300430 |
| |
|
| | |
| - beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
- für Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermöglicht schnelle und direkte Datenübertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fähigem Endgerät - micro SecureDigital Extended Capacity Card (microSDXC), entspricht neuem SD-3.01-Standard - besonders geeignet für Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat - mit 6-monatiger Vollversion Kaspersky Lab Total Security Multi Device: Schützen Sie drei Endgeräte vor aktuellen Internetbedrohungen z.B. beim Online-Banking, beim Online-Shopping, mit integrierter Kindersicherung
Weitere Informationen: Lieferumfang | Speicheradapter enthalten | SD | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 80 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |