Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 2x 9V Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell 2x 9V Einwegbatterie Alkali
Duracell 2x 9V Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29877925
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     105522
EAN/GTIN:
     5000394105522
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
9V Alkaline-Batterien, MN1604 - 9V B2, 6LF22, 2 Stück.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Rechteck
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
99 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
DUR017986
ab € 12,38*
Sonstiges
Goobay
42338
ab € 0,49*
Sonstiges
Varta
4003 211 302
ab € 0,19*
Sonstiges
Varta
2006101414
ab € 0,48*
Sonstiges
Varta
02003 101 414
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.