Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Superlife AAA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Superlife AAA Einwegbatterie Alkali
Varta Superlife AAA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     820-1263032
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     02003 101 414
EAN/GTIN:
     4008496676194
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
9 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
52
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,70*
2 Tage
2041
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,78*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,81*
3 Tage
46
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5626*
€ 0,8726*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
42338
ab € 0,50*
Ähnlich
Varta
2006101414
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.