Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DUR017986 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duracell DUR017986 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Duracell DUR017986 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10959667
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR017986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Duracell Plus Power Mit den Duracell Plus Power Batterien können Sie zahlreiche batteriebetriebene Geräte in Ihrem Haushalt clever und effizient mit Energie versorgen. Die Batterien gibt es in den Größen AA, AAA, C, D, 4.5V und 9V. Energie für Ihre Alltagsgeräte Die Plus Power Batterien wurden speziell entwickelt, um die Geräte in Ihrem Haushalt mit genau der richtigen Menge an Energie zu versorgen. Zuverlässige Energie für Taschenlampen, Spielzeug, Wecker und vieles mehr. Garantiert lang anhaltende Energie Die Plus Power Batterien liefern zuverlässig lang anhaltende Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
20 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
81275459
ab € 4,88*
Sonstiges
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Sonstiges
Varta
2006101414
ab € 0,49*
Sonstiges
Varta
02022 101 411
ab € 0,50*
Sonstiges
Varta
02003 101 414
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.