Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK CFast SATA 8GB MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK CFast SATA 8GB MLC
DeLOCK CFast SATA 8GB MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29857001
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54699
EAN/GTIN:
     4043619546992
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Diese Delock CFast Flash Speicherkarte unterstützt den neuen CFast 2.0 Standard und ermöglicht noch höhere Datentransferraten als Speicherkarten der vorherigen CFast Generation. Sie eignet sich daher hervorragend nicht nur für den professionellen Einsatz in der Fotografie, sondern auch für industrielle Anwendungsbereiche, in denen eine schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit entscheidend ist. CFast 2.0 Speicherkarten verwenden das SATA 6 Gb/s Protokoll und überzeugen darüber hinaus durch einen geringeren Stromverbrauch. Diese CFast Karte verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40°C ~ +85°C und unterstützt die Funktionen NCQ, iSMART, TRIM sowie iDATA Guard.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
SATA
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
1.1 mA
Energieverbrauch (lesen)
1.1 mA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.