Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS64GUSDXC10 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS64GUSDXC10 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Transcend TS64GUSDXC10 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Transcend TS64GUSDXC10 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Transcend TS64GUSDXC10 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29846593
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GUSDXC10
EAN/GTIN:
     760557833673
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Transcends microSDXC/SDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Die microSDXC/SDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz von bis zu 32GB. Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Energie
Speicherspannung
3.6,2.7 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 4,89*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,02*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 4,80*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 5,44*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC10
ab € 3,95*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,17*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,66*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.