Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DMG-400 Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor DMG-400 Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon
Monacor DMG-400 Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29839795
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     DMG-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
385 mm
Mikrofongewicht
252 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Interview-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
150 - 12000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
500 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.