Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RS-15-5 Netzteil 15 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RS-15-5 Netzteil 15 W Metallisch
MEAN WELL RS-15-5 Netzteil 15 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832213
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-15-5
EAN/GTIN:
     1909071065828
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
15 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.25 - 0.35 A
Haltezeit
70 ms
Effizienz
77 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1608000 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
30 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
130 g
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
RS-15-12
ab € 5,83*
Zubehör
Mean Well
RS-15-15
ab € 6,26*
Zubehör
Mean Well
RS-15-24
ab € 6,60*
Zubehör
Mean Well
RS-15-3.3
ab € 6,24*
Zubehör
Mean Well
RS-15-48
ab € 6,27*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.