Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48077 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48077 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48077 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48077 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48077 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29830272
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48077
EAN/GTIN:
     4002888480772
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Trotz neuer drahtloser Übertragungsstandards werden Netzwerke immer noch bevorzugt über Kabelverbindungen realisiert. Neben guter Planung ist auch das für die Leitungswege verwendete Material für die Qualität des Netzwerkes von entscheidender Bedeutung. Vertrauen Sie schon bei der Installation des Netzwerkes auf LINDY Qualität: Netzwerkkabel erhalten Sie bei uns als klassische Patchkabel oder als LWL Kabel (Glasfaser), und immer in bester Qualität. Weil auch jede Netzwerk-Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, empfehlen wir die ausschließliche Verwendung von Original LINDY Netzwerk Zubehör wie Netzwerk-Stecker, Wanddosen und Adapter. Damit Ihr Kabel Netzwerk hinterher reibungslos funktioniert!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
69 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Nominale Abschwächung
32.8dB/100m @250MHz
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.