Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLS WG 100/2,5 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLS WG 100/2,5 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann MLS WG 100/2,5 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann MLS WG 100/2,5 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817306
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934083100
EAN/GTIN:
     4002044187064
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker (4 mm Durchmesser) mit geradem und gewinkeltem Abgang. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
1000 V
Stromstärke
32 A
Impedanz
0.012 Ohm
Weitere Suchbegriffe: laborkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.