Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89426 Koaxialkabel CFD200 7,5 m SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89426 Koaxialkabel CFD200 7,5 m SMA Schwarz
DeLOCK 89426 Koaxialkabel CFD200 7,5 m SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29764223
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89426
EAN/GTIN:
     4043619894260
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Das Kabel zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
CFD200
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.