Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLN 200/2,5 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLN 200/2,5 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann MLN 200/2,5 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann MLN 200/2,5 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29763907
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934066100
EAN/GTIN:
     4250260206841
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung 2,5mm² schwarz 2m
Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfi gfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt/vergoldet. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 VAC/60 VDC V
Stromstärke
32 A
Impedanz
0.02 Ohm
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,99*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,52*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.