Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy RJ-45 Cat6 S/FTP 3 m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy RJ-45 Cat6 S/FTP 3 m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Lindy RJ-45 Cat6 S/FTP 3 m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29752295
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47853
EAN/GTIN:
     4002888478533
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- Farbe: grau
- Kartonmenge: 50 Stück
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.