Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Cat.6 S/FTP 2m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy Cat.6 S/FTP 2m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy Cat.6 S/FTP 2m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29735138
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47344
EAN/GTIN:
     4002888473446
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.