Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29395666
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2A2666C16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2 V
SPD profil
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Rot
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 16gb corsair, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.