Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB Industrial Temp CF220I CF Kompaktflash SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB Industrial Temp CF220I CF Kompaktflash SLC
Transcend 8GB Industrial Temp CF220I CF Kompaktflash SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29387416
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GCF220I
EAN/GTIN:
     760557833383
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Robust, leistungsstark und mit hervorragender Temperaturbeständigkeit sind die CF220I Industrial Temp CF-Karten von Transcend speziell für den industriellen Einsatz und für unternehmenskritische Anwendungen konzipiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
4000000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
42 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.76 W
Speicherspannung
5,3.3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.