| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-29243034 Herst.-Nr.: SP004GLLTU160N02 EAN/GTIN: 4712702631647 |
| |
|
| | |
| Garantierte Qualität & lebenslange Garantie Die DDR3L UDIMM verwendet ausgewählte Original-Speichermodule und ist zu 100% im Werk getestet, um die hohe Stabilität, Haltbarkeit und Kompatibilität zu gewährleisten. Darüber hinaus hat die DDR3L UDIMM eine lebenslange Garantie um einen kompletten Service und technische Unterstützung zu garantieren. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR3L | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | | CAS Latenz | 11 | | Speicherspannung | 1.25 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr3 ram ecc 4gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram cl11, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |