Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 2GB 300x CompactFlash Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 2GB 300x CompactFlash Kompaktflash
Transcend 2GB 300x CompactFlash Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2908488
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GCF300
EAN/GTIN:
     760557815761
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcend's CF300 cards are high-speed industrial CF cards offering impressive 300X transfer rates. With ultimate performance and durability, the CF300 CF cards are perfect for POS and embedded systems that require both industrial reliability and ultra high speed data transfer. - RoHS compliant products - CompactFlash Specification Version 4.1 Compliant - Support S.M.A.R.T (Self-defined) - Support Security Command - Support Wear-Leveling to extend product life - Operation Modes: PC Card Memory, PC Card IO, True IDE - True IDE Mode supports: UDMA0-5, MDMA0-4, PIO0-6 - True IDE mode: Fixed Disk (Standard) - PC Card Mode supports up to Ultra DMA Mode 5 - PC Card Mode: Removable Disk (Standard) - Built-in ECC (Error Correction Code) functionality and wear-leveling algorithm ensures highly reliable of data transfer - Power Shield prevents data loss in the event of a sudden power outage (optional feature)
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
42.8 x 36.4 x 3.3 mm
Schnittstelle
ATA
Übertragungsrate
35 MB/s
Energie
Eingangsspannung
3.3 - 5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.