Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 1m ST/ST Glasfaserkabel OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 1m ST/ST Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn 1m ST/ST Glasfaserkabel OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28538310
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77901
EAN/GTIN:
     4017538029430
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Anschlüsse:Duplex Stecker ST - Duplex Stecker ST · Datenrate: Multimode OM2.
    - Adern Material: Fiber.
    - Stecker Material: ABS.
    - Farbe Stecker: grau.
    - Farbe Kabel: orange.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
ST
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77945
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.