Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 1.5m F-type Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 1.5m F-type Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
shiverpeaks 1.5m F-type Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28520990
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80102-128
EAN/GTIN:
     4017538016935
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
  • Anschlüsse: F-Quick-Stecker - F-Quick-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Schirmmaß: > 100dB
    - Farbe Stecker: weiss
    - Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.