Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 10m IEC 169-2 - IEC 169-2 Koaxialkabel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 10m IEC 169-2 - IEC 169-2 Koaxialkabel Weiß
shiverpeaks 10m IEC 169-2 - IEC 169-2 Koaxialkabel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28520895
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80208-128
EAN/GTIN:
     4017538040541
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung mit Matelstromfilter (Ferrit)
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Schirmmaß: > 100dB
    - Farbe Stecker: weiss
    - Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
IEC 169-2
Anschluss 2
IEC 169-2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.