Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 80202-SPP Koaxialkabel 1 m IEC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 80202-SPP Koaxialkabel 1 m IEC Blau
shiverpeaks 80202-SPP Koaxialkabel 1 m IEC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28519424
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     80202-SPP
EAN/GTIN:
     4017538123701
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Antennenanschlußkabel, verchromter Metall-Koaxstecker auf verchromte Metall-Koaxbuchse, Mantelstromfilter, verg. Kontakte RG59U, BZT, CE, 1,0m

- Anschlüsse: IEC Stecker - IEC Stecker
- Schirmung: Folie+Geflecht
- Adern Material: Kupfer verzinnt
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
80092-SPP
ab € 10,70*
Zubehör
Shiverpeaks
80095-SBN
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.