Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat 01.702 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Addimat 01.702 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat 01.702 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28496717
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     01.702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
kellnerschloss addimat
kellnerschloss
Schloss mit RS232 Interface/ASSI-Protokoll

- Sichere Kontaktierung durch deutliches, festes einrasten der Stifte
- Runder, trichterförmiger Schlosskörper und runder Stift. Somit muss der Stift nicht in einem besonderen Winkel oder Position eingeführt werden, dadurch einfache Handhabung.
- Kundenspezifische Lösungen und Konfektionierungen. Bitte unterbreiten Sie uns Ihre Wünsche und Anforderungen.
- Elegantes Gehäuse in hellgrau und schwarz verfügbar
- Verschleiss- und wartungsarmer Betrieb
- Test-Programme für Windows
- Swiss-Made
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
RS 232
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
65.001
ab € 2,58*
Zubehör
Addimat
65.021
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat
65031
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat
65011
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.