Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat 06.205 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Addimat 06.205 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat 06.205 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28496702
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     06.205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
kellnerschloss addimat
kellnerschloss
  • Sichere Kontaktierung durch deutliches, festes einrasten der Stifte
    - Runder, trichterförmiger Schlosskörper und runder Stift. Somit muss der Stift nicht in einem besonderen Winkel oder Position eingeführt werden, dadurch einfache Handhabung.
    - Kundenspezifische Lösungen und Konfektionierungen. Bitte unterbreiten Sie uns Ihre Wünsche und Anforderungen.
    - Elegantes Gehäuse in hellgrau und schwarz verfügbar
    - Verschleiss- und wartungsarmer Betrieb
    - Test-Programme für Windows
    - Swiss-Made
Weitere Informationen:
Technische Details
Ursprungsland
Schweiz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kabellänge
0.5 m
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
01.420
ab € 7,50*
Zubehör
Addimat
60.010
ab € 7,44*
Zubehör
Addimat
60.020
ab € 7,48*
Zubehör
Addimat
60.030
ab € 7,48*
Zubehör
Addimat
60.040
ab € 7,49*
Zubehör
Addimat
60.050
ab € 7,48*
Zubehör
Addimat
60.060
ab € 7,48*
Zubehör
Addimat
60.070
ab € 7,45*
Zubehör
Addimat
60.080
ab € 7,43*
Zubehör
Addimat
60.090
ab € 7,48*
Zubehör
Addimat
61.010
ab € 72,71*
Zubehör
Addimat
65.001
ab € 2,58*
Zubehör
Addimat
65.021
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat
65031
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat
65011
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.