Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Pro 32 GB SDHC UHS Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Pro 32 GB SDHC UHS Klasse 10
Verbatim Pro 32 GB SDHC UHS Klasse 10
Verbatim Pro 32 GB SDHC UHS Klasse 10
Verbatim Pro 32 GB SDHC UHS Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27329016
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47021
EAN/GTIN:
     754563470212
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Verbatim Pro-Speicherkarten liefert Höchstleistung für moderne Kameras und HD-Camcorder.
UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) bedeutet, dass Sie 4K-Ultra-HD- und Full-HD-Videos aufnehmen und sie sofort an Ihren Computer senden können, um sie anzuschauen und zu bearbeiten.
Geeignet für 4K-Ultra-HD-Videoaufnahmen und kompatibel mit jedem Gerät, das einen Einschub für SDHC/SDXC*-Speicherkarten besitzt.

Lesegeschwindigkeit: bis zu 90 MB/Sek**
Schreibgeschwindigkeit: bis zu 45 MB/Sek**

Eingeschränkte lebenslange Gewährleistung von Verbatim

*SDXC-kompatibles Hostgerät erforderlich
**UHS-1-kompatibles Gerät erforderlich, tatsächliche Leistung kann je nach Hostgerät, Schnittstelle und Nutzungsbedingungen abweichen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1.8 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: verbatim sdhc, sdhc
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.