Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Pro 64 GB SDXC UHS Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Pro 64 GB SDXC UHS Klasse 10
Verbatim Pro 64 GB SDXC UHS Klasse 10
Verbatim Pro 64 GB SDXC UHS Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27329009
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47022
EAN/GTIN:
     0023942470229
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Verbatim Pro-Speicherkarten liefert Höchstleistung für moderne Kameras und HD-Camcorder. UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) bedeutet, dass Sie 4K-Ultra-HD- und Full-HD-Videos aufnehmen und sie sofort an Ihren Computer senden können, um sie anzuschauen und zu bearbeiten. Geeignet für 4K-Ultra-HD-Videoaufnahmen und kompatibel mit jedem Gerät, das einen Einschub für SDHC/SDXC*-Speicherkarten besitzt. Lesegeschwindigkeit: bis zu 90 MB/Sek** Schreibgeschwindigkeit: bis zu 45 MB/Sek** *SDXC-kompatibles Hostgerät erforderlich **UHS-1-kompatibles Gerät erforderlich, tatsächliche Leistung kann je nach Hostgerät, Schnittstelle und Nutzungsbedingungen abweichen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1.8 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.