Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial L2 Managed Switch 8-Port 10/100/1000T 4-Port 100/1000X SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Industrial L2 Managed Switch 8-Port 10/100/1000T 4-Port 100/1000X SFP
PLANET Industrial L2 Managed Switch 8-Port 10/100/1000T 4-Port 100/1000X SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27322192
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-12040MT
EAN/GTIN:
     4711605281010
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX, 1000BASE‑BX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1010 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
22.18 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.5 W
Stromverbrauch (max.)
12 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
24 Gbit/s
Durchgang
17.85 Mpps
Anzahl Queues
8
Anzahl IP-Schnittstellen
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Sonstige Funktionen
Terminalblock-Anschluss
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der VLANs
4095
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
255
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Telnet, SNMP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 / IPv6
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, planet sfp switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,40*
€ 464,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.