Sicherheit | Zugriffkontrollliste | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
| Authentifizierung | Port-basierte Authentifizierung |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Zertifizierung | FCC, CE |
Leistungen | Upgradefähige Firmware | Ja |
Lichtwellenleiter | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100BASE-FX, 1000BASE-X, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Höhe | 44.5 mm |
| Gewicht | 2788 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 0.5 A |
| Ausgangsstrom | 0.7 A |
| Stromverbrauch (max.) | 19.7 W |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 48 Gbit/s |
| Durchgang | 35.71 Mpps |
| Store-and-Forward | Ja |
| Anzahl Queues | 8 |
| Anzahl IP-Schnittstellen | 8 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9000 |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Halb-Duplex | Ja |
| Routing Eingänge | 32 |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
| Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt | Ja |
| Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN |
| Anzahl der VLANs | 4095 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl installierten SFP Module | 4 |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 24 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L3 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Traffic-Klassifizierung | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
Protokolle | Management-Protokolle | Telnet/Web/SNMP |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4 / IPv6 |