Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6127/01-884 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6127/01-884 Weiß
Busch-Jaeger 6127/01-884 Weiß
Busch-Jaeger 6127/01-884 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27316124
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6117-0-0207
EAN/GTIN:
     4011395135952
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
  • Für Busch-Installationsbus® KNX
    - Mit Beschriftungsfeld.
    - Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
    - Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
    - Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
    - Schutzart Gerät: IP 20
    - Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
    - Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
6120-0-0071 6120-0-0074 6310-0-0059 6310-0-0060 6900-0-1703
Reihe von Modulen
4
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.