| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27315574 Herst.-Nr.: 935-10026 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SCREEN 99 – der starke Glas- und Bildschirmreiniger. Der Aktivschaum enthält hochwirksame Lösemittel, die auch stärkere Verschmutzungen schnell lösen. SCREEN 99 ist ideal geeignet zur schlierenfreien Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Kopierern usw. Der Schaum ist standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geräte-Reinigungsschaum | | Vorgesehene Verwendung | Laptop | | Volumen (ml) | 200 ml | | Produktfarbe | Blau, Weiß |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Fensterputzmittel, Glasreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, bildschirmreiniger 200ml, antistatik reiniger, bildschirmreiniger crc |
| | |
| |