Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA MK-5150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA MK-5150
KYOCERA MK-5150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27314404
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702NS8NL0
EAN/GTIN:
     632983033906
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Druckleistung
200000 Seiten
Kompatibilität
FS-C5150dn
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,61*
€ 632,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,87*
€ 600,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,79*
€ 589,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,63*
€ 563,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02NSCNL0
ab € 108,55*
Ähnlich
Kyocera
1T02NS0NL0
ab € 112,99*
Ähnlich
Kyocera
1T02NSBNL0
ab € 109,42*
Ähnlich
Kyocera
1T02NSANL0
ab € 109,27*
Ähnlich
Ampertec
LT2484/KIT
ab € 227,38*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150C
ab € 73,25*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150K
ab € 64,62*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150M
ab € 73,32*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150Y
ab € 73,01*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150C
ab € 22,34*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150K
ab € 22,17*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150M
ab € 24,91*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150Y
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.