Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA MK-5140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA MK-5140
KYOCERA MK-5140
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27314402
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702NR8NL0
EAN/GTIN:
     632983033869
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Ob für das Homeoffice, für kleine, mittlere oder große Unternehmen – KYOCERA Document Solutions bietet für jeden Bedarf die perfekte Lösung. Alle KYOCERA Drucker bestechen durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Druckleistung
200000 Seiten
Kompatibilität
M6030, M6530, P6130
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02NRCNL0
ab € 82,25*
Ähnlich
Kyocera
1T02NR0NL0
ab € 71,12*
Ähnlich
Kyocera
1T02NRBNL0
ab € 80,72*
Ähnlich
Kyocera
1T02NRANL0
ab € 78,44*
Ähnlich
Ampertec
LT2483/KIT
ab € 184,66*
Ähnlich
Kyocera
302NR93012
ab € 54,30*
Ähnlich
Ampertec
TK-5140C
ab € 59,28*
Ähnlich
Ampertec
TK-5140K
ab € 54,18*
Ähnlich
Ampertec
TK-5140M
ab € 58,79*
Ähnlich
Ampertec
TK-5140Y
ab € 59,19*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5140C
ab € 16,41*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5140K
ab € 17,59*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5140M
ab € 16,91*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5140Y
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.