Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Sichthülle A4 Hartf., fs (50)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rexel Sichthülle A4 Hartf., fs (50)
Rexel Sichthülle A4 Hartf., fs (50)
Rexel Sichthülle A4 Hartf., fs (50)
Rexel Sichthülle A4 Hartf., fs (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27170268
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     21770090
EAN/GTIN:
     4013702000151
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Rexel Standard-Sichthüllen sind mit genarbter oder kristallklarer Oberfläche erhältlich – ideal zum täglichen Organisieren von Unterlagen auf dem Schreibtisch. Sie besitzen eine geschweißte Unterkante für zusätzliche Festigkeit sowie einen Daumenausschnitt für leichten Zugriff auf den Inhalt. - Oberfläche genarbt oder glasklar - Extra stark - Mit Greifausschnitt - Geschweisste Unterkante
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Ursprungsland
Malaysia
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
50 Stück(e)
Verpackungsbreite
233 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.12 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.