Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq 60018769 Glasfaserkabel OS2 Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Draka Comteq 60018769 Glasfaserkabel OS2 Schwarz
Draka Comteq 60018769 Glasfaserkabel OS2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27116181
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60018769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd- oder Röhrenverlegung und werden im Primärbereich eingesetzt.

Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau.

Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, nagetierfest und für direkte Erdverlegung geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Biegeradius
100 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl der Lichtwellenleiter
24
Leitungsdurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Lichtleitertyp
OS2
Produktfarbe
Schwarz
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Zertifizierung
60018769
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.