Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DDR400 1024MB Speichermodul 1 GB DDR 400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DDR400 1024MB Speichermodul 1 GB DDR 400 MHz
Transcend DDR400 1024MB Speichermodul 1 GB DDR 400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-270941
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128MLD64V4J
EAN/GTIN:
     760557794455
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
SD RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bereitschaftsstrom
960 mA
Energieverbrauch (schreiben)
1560 mA
Energieverbrauch (lesen)
1560 mA
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
400 MHz
Row Cycle Time
55 ns
Refresh Row Cycle Time
70 ns
Row Active Time
40 ns
Weitere Suchbegriffe: SDRAM, ddr ram 1gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.