Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Schneider Electric Inductive sensor XS6 M18 Induktiver Näherungssensor Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-27093967
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XS618B1PAM12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
74 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Anzeigegeräte
>
Näherungssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
,
Näherungsschalter induktiv
,
induktiver Näherungsschalter
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
induktiver näherungsschalter pnp
,
rundsteckverbinder sonstige
,
näherungssensor induktiv
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric XZCP1141L10 Sensor-/Aktuatorkabel 10 m M12 Schwarz
Schneider Electric
XZCP1141L10
€ 14,72*
Zubehör
Schneider Electric XZCP1141L2 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Schwarz
Schneider Electric
XZCP1141L2
€ 6,06*
Zubehör
Schneider Electric XZCP1241L10 Sensor-/Aktuatorkabel 10 m M12 Schwarz
Schneider Electric
XZCP1241L10
€ 14,59*
Zubehör
Schneider Electric XZCP1241L2 Drahtverbinder M12 Schwarz
Schneider Electric
XZCP1241L2
€ 6,13*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
€ 78,16*
Zubehör
Telemecanique Sensors Mutter für XS zylindrisch M18, XT zylindrisch M18
Schneider Electric
XSZE118
€ 2,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.