Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom D RJ45 - RJ45 5m Netzwerkkabel Rot Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corning FutureCom D RJ45 - RJ45 5m Netzwerkkabel Rot Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Corning FutureCom D RJ45 - RJ45 5m Netzwerkkabel Rot Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27079952
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCADGF-D5002-A050-C0
EAN/GTIN:
     4042673173946
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Die FutureCom™ D Patchkabel sind dienstneutral und besitzen vier verseilte Paare, die mit einem Folienschirm (F/UTP) und zusätzlich mit einem Schirmgeflecht umgeben (SF/UTP) sind. Sie sind an beiden Enden mit einem geschirmten RJ45-Stecker konfektioniert.
Die halogenfreien Patchkabel sind nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (FRNC) und EN 50267, raucharm nach IEC 61034 und EN 50268 und flammwidrig nach IEC 60332-1, Prüfart B und EN 50266-2-1.
Sie sind in verschiedenen Längen und Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.7 mm
Gewicht
201 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26
Zertifizierung
IEC 60754-2 (FRNC), EN 50267, IEC 61034, EN 5026, IEC 60332-1, EN 50266-2-1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.