|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-27074516 Herst.-Nr.: MS16384FSC668 EAN/GTIN: 4047762439408 |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS16384FSC668 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 740 POWER (D3348), welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 740 POWER (D3348) kann maximal auf 256GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 8 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 740 POWER (D3348) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384FSC668 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 740 POWER (D3348) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 256GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | FSC Celsius M740, M740 POWER (D3348) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |