Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Centralis Uno IB Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy Centralis Uno IB Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Somfy Centralis Uno IB Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27065941
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1810281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Sie besitzen mehrere verdrahtete Rollläden und möchten diese gleichzeitig öffnen und schließen?
Dann verwenden Sie unser Somfy Steuergerät Centralis Uno IB in Verbindung mit der Zeitschaltuhr Chronis IB L comfort. Mit dieser Kombination können Sie Ihre gewünschte Gruppensteuerung realisieren. Vorweg benötigen Sie für jeden Rollladenmotor eine Steuerung, welche mit einer Kleinspannungsleitung verbunden.

Eine weitere Funktion des Steuergeräts ist die Deaktivierung der Gruppensteuerung. Dank Schiebeschalter am Steuergerät können Sie jeden beliebigen Rollladen vorübergehend aus der Gruppensteuerung ausschließen. Diese Funktion ist besonders empfehlenswert für Schlafräume, wie z.B. Kinderzimmern. Nach der Deaktivierung aus der Gruppensteuerung ist der Rollladen weiterhin über die großzügigen AUF-, AB- und STOP-Tasten zu bedienen

Die einfache Montage durch den robusten Steckrahmen aus Metall, ermöglicht Ihnen die schnelle Inbetriebnahme der der Steuerung Centralis Uno IB.

Verwirklichen Sie sich Ihre Gruppensteuerung mit dem Steuergerät Centralis Uno IB.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
80 mm
Montagetiefe
33 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Steuerung
Tasten
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.