Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2384503 Herst.-Nr.: 2016-7692 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1 mm | | Tiefe | 84.5 mm | | Höhe | 41.7 mm | | Gewicht | 3.11 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,30* | € 0,49* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,32* | € 0,52* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,33* | € 0,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3366* | € 0,5566* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|