Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 528 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 528 WW Weiß
JUNG CD 528 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27045991
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD528WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28, CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
528
ab € 4,98*
Ähnlich
Jung
CD528LG
ab € 9,23*
Ähnlich
Jung
CD528BR
ab € 8,96*
Ähnlich
Jung
CD528GB
ab € 11,42*
Ähnlich
Jung
CD528GR
ab € 8,99*
Ähnlich
Jung
CD528PT
ab € 11,41*
Ähnlich
Jung
CD528SW
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.