Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 2GB CF Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 2GB CF Kompaktflash
Transcend 2GB CF Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27033557
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GCF220I
EAN/GTIN:
     760557831952
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Robust, leistungsstark und mit hervorragender Temperaturbeständigkeit sind die CF220I Industrial Temp CF-Karten von Transcend speziell für den industriellen Einsatz und für unternehmenskritische Anwendungen konzipiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4000000 h
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
42 MB/s
Energie
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.