Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosign Surfpillow Hitech for laptop Schwarz 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosign Surfpillow Hitech for laptop Schwarz 40,6 cm (16")
Bosign Surfpillow Hitech for laptop Schwarz 40,6 cm (16")
Bosign Surfpillow Hitech for laptop Schwarz 40,6 cm (16")
Bosign Surfpillow Hitech for laptop Schwarz 40,6 cm (16")
Bosign Surfpillow Hitech for laptop Schwarz 40,6 cm (16")
Bosign Surfpillow Hitech for laptop Schwarz 40,6 cm (16")
Bosign Surfpillow Hitech for laptop Schwarz 40,6 cm (16")
Bosign Surfpillow Hitech for laptop Schwarz 40,6 cm (16")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27011862
Hersteller:
     Bosign
Herst.-Nr.:
     262860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Silikon
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
14.9 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
16 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.