Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG CBL410 Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG CBL410 Schwarz PC-Mikrofon
AKG CBL410 Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26969515
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     CBL410PCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
159 g
Microphon Abmessungen (D x H)
114 x 21 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
58 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.