Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower MBP20HVIEC6 Maintenance Bypass PDU Rack 1U, Eingang 16A- (1) IEC C19 + (2) IEC C20, Ausgang 16A- (6) IEC C13 + (1) IEC C19 für OL + OLSA Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower MBP20HVIEC6 Maintenance Bypass PDU Rack 1U, Eingang 16A- (1) IEC C19 + (2) IEC C20, Ausgang 16A- (6) IEC C13 + (1) IEC C19 für OL + OLSA Tower
CyberPower MBP20HVIEC6 Maintenance Bypass PDU Rack 1U, Eingang 16A- (1) IEC C19 + (2) IEC C20, Ausgang 16A- (6) IEC C13 + (1) IEC C19 für OL + OLSA Tower
CyberPower MBP20HVIEC6 Maintenance Bypass PDU Rack 1U, Eingang 16A- (1) IEC C19 + (2) IEC C20, Ausgang 16A- (6) IEC C13 + (1) IEC C19 für OL + OLSA Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26876675
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     MBP20HVIEC6
EAN/GTIN:
     4712364145438
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CyberPower MBP20HVIEC6 ist für den Anschluß an eine USV zu Wartungszwecken an dieser konzipiert und wechselt bei Umschaltung die Stromversorgung der Endgeräte von der USV zur Stromversorgung aus der Netzversorgung. Der MBP beinhaltet eine PDU mit mehreren Ausgangssteckdosen für den Anschluß mehrerer Geräte. Der MBP ist in verschiedenen Versionen für flexiblen Stand- oder Rackeinbau erhältlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
3500 g
Merkmale
Produkttyp
Überbrückungsschalter
Befestigungstyp
Rack-montierbar
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
OL1000ERTXL2U, OL1500ERTXL2U, OL2000ERTXL2U, OL3000ERTXL2U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Energie
Eingangsspannung
200 - 240 V
Eingangsstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.