Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 2m OM3 LC/LC Glasfaserkabel Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 2m OM3 LC/LC Glasfaserkabel Türkis
Helos 2m OM3 LC/LC Glasfaserkabel Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26820166
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     115718
EAN/GTIN:
     4005938157181
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 50/125 µm, Multimode
    - OM3-Faser für 10 Gigabit/s
    - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösbar)
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.